AISCAN - CURVA ACERO ROSC. M-50
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CMR50
Ref.Sonepar
930205
EAN
Curva metalica AISCAN-CMR 90 roscada diametro 50mm. Las características técnicas según norma une-en 61386-21. Temperatura de utilización -45Aº + 400AºC. Resistencia a la compresión >4000 N. Resistencia al impacto >20J A -45AºC. Resistencia a la corrosión de sistemas de tubos media. Propagador de la llama no. Interior con pintura anticorrosiva. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


