AISCAN - CURVA AISCAN-A ACOMETIDA d.50 IP5 NG.

Aiscan, S.L.
CopiarCopiar
AISCAN - CURVA AISCAN-A ACOMETIDA d.50 IP5 NG.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CA50

Ref.Sonepar

52299

EAN

8427418000286

Curva AISCAN-A acometida diametro 50mm ip5 negro. Las características técnicas según norma une-en 61386-21. Temperatura de utilización -5 + 60ºC. Propagador de la llama no. Influencias externas ip54. Resistencia a la compresión >350 N. Resistencia al impacto >1J A -5ºC. Rigidez dieléctrica >2000V. Resistencia de aislamiento >100 mohm. En cada tubo o curva se suministra un manguito enchufable sin cargo. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.

Un producto de AISCAN

Descubra la serie AISCAN