AISCAN - Curva Aiscan-B blindada diámetro 20 roscable negro

Aiscan, S.L.
CopiarCopiar
AISCAN - Curva Aiscan-B blindada diámetro 20 roscable negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CNR20

Ref.Sonepar

362963

EAN

8427418004093

Curva AISCAN-B blindada diametro 20mm roscada negro. Las características técnicas según norma une-en 61386-21. Temperatura de utilización -5 + 60ºC. Propagador de la llama no. Influencias externas ip54. Resistencia a la compresión >1250 N. Resistencia al impacto >2J A -5ºC. Rigidez dieléctrica >2000V. Resistencia de aislamiento >100 mohm. En cada tubo o curva se suministra un manguito enchufable sin cargo. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.

Un producto de AISCAN

Descubra la serie AISCAN