AISCAN - Curva Aiscan-B blindada diámetro 50 enchufable gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Libre de halógenos - no
Para diámetro nominal de tubo - 50 mm
Modelo - Conexión
Con manguito - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CGE50
Ref.Sonepar
33333
EAN
8427418004345
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
no
Para diámetro nominal de tubo:
50 mm
Modelo:
Conexión
Con manguito:
sí
Color:
Gris
Curva AISCAN-B blindada diametro 50mm enchufable gris. Las características técnicas según norma une-en 61386-21. Temperatura de utilización -5 + 60ºC. Propagador de la llama no. Influencias externas ip54. Resistencia a la compresión >1250 N. Resistencia al impacto >2J A -5ºC. Rigidez dieléctrica >2000V. Resistencia de aislamiento >100 mohm. En cada tubo o curva se suministra un manguito enchufable sin cargo. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


