AISCAN - Curva Aiscan-CF flexible diámetro 32 gris - CFG32

Aiscan, S.L.
CopiarCopiar
AISCAN - Curva Aiscan-CF flexible diámetro 32 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CFG32

Ref.Sonepar

52013

EAN

8427418006035

Curva AISCAN-CF flexible diametro 32mm gris. Las características técnicas según norma une-en 61386-22. Tipo curvable transversalmente elástico. Temperatura de utilización -5 + 60ºC. Propagador de la llama no. Influencias externas ip54. Resistencia a la compresión >1250 N. Resistencia al impacto >2J A -5ºC. Rigidez dieléctrica >2000V. Resistencia de aislamiento >100 mohm. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.