AISCAN - Curva Aiscan-CF flexible diámetro 32 negro - CFN32
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Libre de halógenos - no
Para diámetro nominal de tubo - 32 mm
Modelo - Conexión
Con manguito - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CFN32
Ref.Sonepar
696613
EAN
8427418006080
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
no
Para diámetro nominal de tubo:
32 mm
Modelo:
Conexión
Con manguito:
no
Color:
Negro
Curva AISCAN-CF flexible diametro 32mm negro. Las características técnicas según norma une-en 61386-22. Tipo curvable transversalmente elástico. Temperatura de utilización -5 + 60ºC. Propagador de la llama no. Influencias externas ip54. Resistencia a la compresión >1250 N. Resistencia al impacto >2J A -5ºC. Rigidez dieléctrica >2000V. Resistencia de aislamiento >100 mohm. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.


