AISCAN - Curva CEHF diámetro 16 enchufable libre de halógenos gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Libre de halógenos - sí
Diámetro interior - 16 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CEHF16
Ref.Sonepar
163786
EAN
8427418006615
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Diámetro interior:
16 mm
Curva AISCAN CEHF diametro 16mm enchufable libre de halogenos gris. Las características técnicas según norma une-en 61386-21. Tipo rígido. Temperatura de utilización -5 + 60ºC. Propagador de la llama no. Influencias externas ip54. Resistencia a la compresión >1250 N. Resistencia al impacto >6J A -5ºC. Rigidez dieléctrica >2000V. Resistencia de aislamiento >100 mohm. En cada tubo o curva se suministra un manguito enchufable sin cargo. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


