AISCAN - Curva CFLH flexible libre de halógenos diámetro 20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Libre de halógenos - sí
Para diámetro nominal de tubo - 20 mm
Modelo - Conexión
Con manguito - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CFLH20
Ref.Sonepar
85973
EAN
8427418006202
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Para diámetro nominal de tubo:
20 mm
Modelo:
Conexión
Con manguito:
no
Color:
Gris
Curva AISCAN-CF-LH flexible libre de halogenos diametro 20mm gris. Las características técnicas según norma une-en 61386-22. Tipo curvable transversalmente elástico. La temperatura de utilización -5 + 60ºC. Propagador de la llama no. Influencias externas ip54. Resistencia a la compresión >1250 N. Resistencia al impacto >6J A -5ºC. Rigidez dieléctrica >2000V. Resistencia de aislamiento >100 mohm. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


