AISCAN - Curva diámetro 25 para tubo RHF/EHF - CRHF25

Aiscan, S.L.
CopiarCopiar
AISCAN - Curva diámetro 25 para tubo RHF/EHF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Otros

  • Libre de halógenos - sí

  • Para diámetro nominal de tubo - 25 mm

  • Modelo - Rosca

  • Con manguito - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CRHF25

Ref.Sonepar

46296

EAN

8427418003621

Material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Para diámetro nominal de tubo:

25 mm

Modelo:

Rosca

Con manguito:

sí

Con apertura y tapa de inspección:

no

Color:

Gris

Curva AISCAN-CRHF diametro 25 para tubo rhf/ehf libre de halógenos. Las características técnicas según norma une-en 61386-21 son que la temperatura de utilización es de -5 + 90ºC. No consta de propagador de la llama y tiene unas influencias externas ip54 y resistencia a la compresión >1250 N y la resistencia al impacto >6J A -5ºC además tiene rigidez dieléctrica >2000V. La resistencia de aislamiento >100 mohm. En cada tubo o curva se suministra un manguito roscable sin cargo. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.