AISCAN - Curva diámetro 40 para tubo RHF/EHF - CRHF40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Libre de halógenos - sí
Para diámetro nominal de tubo - 40 mm
Modelo - Rosca
Con manguito - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CRHF40
Ref.Sonepar
46298
EAN
8427418003645
Material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Para diámetro nominal de tubo:
40 mm
Modelo:
Rosca
Con manguito:
sí
Con apertura y tapa de inspección:
no
Color:
Gris
Curva AISCAN-CRHF diametro 40 para tubo rhf/ehf libre de halógenos. Las características técnicas según norma une-en 61386-21 son que la temperatura de utilización es de -5 + 90ºC. No consta de propagador de la llama y tiene unas influencias externas ip54 y resistencia a la compresión >1250 N y la resistencia al impacto >6J A -5ºC además tiene rigidez dieléctrica >2000V. La resistencia de aislamiento >100 mohm. En cada tubo o curva se suministra un manguito roscable sin cargo. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.


