AISCAN - Curva enchufable Aiscan-REXA E diámetro 32 - CREXAE32

Aiscan, S.L.
CopiarCopiar
AISCAN - Curva enchufable Aiscan-REXA E diámetro 32

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CREXAE32

Ref.Sonepar

577114

EAN

8427418007124

Curva enchufable AISCAN CREXAE diametro 32mm para exteriores y ambientes agresivos. Las características técnicas según norma une-en 61386-21. Temperatura de utilización -5 + 60ºC. Propagador de la llama no. Influencias externas ip54. Resistencia a la compresión >1250 N. Resistencia al impacto >2J A -5ºC. Rigidez dieléctrica >2000V. Resistencia de aislamiento >100 mohm. En cada tubo o curva se suministra un manguito enchufable sin cargo. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.

Un producto de AISCAN

Descubra la serie AISCAN