AISCAN - CURVA FLEXIBLE

Aiscan, S.L.
CopiarCopiar
AISCAN - CURVA FLEXIBLE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Otros

  • Calidad de material - Polietileno (PE)

  • Libre de halógenos -

  • Para diámetro nominal de tubo - 50 mm

  • Modelo - Conexión

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CFLH50

Ref.Sonepar

223584

EAN

8427418006240

Material:

Otros

Calidad de material:

Polietileno (PE)

Libre de halógenos:

Para diámetro nominal de tubo:

50 mm

Modelo:

Conexión

Dos piezas:

no

Color:

Gris

Curva AISCAN-CF-LH flexible libre de halogenos diametro 50mm gris. Las características técnicas según norma une-en 61386-22. Tipo curvable transversalmente elástico. La temperatura de utilización -5 + 60ºC. Propagador de la llama no. Influencias externas ip54. Resistencia a la compresión >1250 N. Resistencia al impacto >6J A -5ºC. Rigidez dieléctrica >2000V. Resistencia de aislamiento >100 mohm. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.

Un producto de AISCAN

Descubra la serie AISCAN