AISCAN - CURVA FLEXIBLE CF-20 NR NEGRO - CFN20

Aiscan, S.L.
CopiarCopiar
AISCAN - CURVA FLEXIBLE CF-20 NR NEGRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CFN20

Ref.Sonepar

696612

EAN

8427418006066

Curva AISCAN-CF flexible diametro 20mm negro. Las características técnicas según norma une-en 61386-22. Tipo curvable transversalmente elástico. Temperatura de utilización -5 + 60ºC. Propagador de la llama no. Influencias externas ip54. Resistencia a la compresión >1250 N. Resistencia al impacto >2J A -5ºC. Rigidez dieléctrica >2000V. Resistencia de aislamiento >100 mohm. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.

Un producto de AISCAN

Descubra la serie AISCAN