AISCAN - CURVA TUBO BLIND. d.16 ROSCADO NEGRA

Aiscan, S.L.
CopiarCopiar
AISCAN - CURVA TUBO BLIND. d.16 ROSCADO NEGRA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Libre de halógenos - no

  • Para diámetro nominal de tubo - 16 mm

  • Modelo - Rosca

  • Con manguito -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CNR16

Ref.Sonepar

690013

EAN

8427418004086

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

no

Para diámetro nominal de tubo:

16 mm

Modelo:

Rosca

Con manguito:

Con apertura y tapa de inspección:

no

Color:

Gris

Curva AISCAN-B blindada diametro 16mm roscada negro. Las características técnicas según norma une-en 61386-21. Temperatura de utilización -5 + 60ºC. Propagador de la llama no. Influencias externas ip54. Resistencia a la compresión >1250 N. Resistencia al impacto >2J A -5ºC. Rigidez dieléctrica >2000V. Resistencia de aislamiento >100 mohm. En cada tubo o curva se suministra un manguito enchufable sin cargo. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.

Un producto de AISCAN

Descubra la serie AISCAN