AISCAN - Curva vertical cóncava 90º 100x60 galvanizado senzimir
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Codo (valor) - 90°
Altura de escalera porta cables - 60 mm
Anchura de escalera porta cables - 100 mm
Modelo - Sin conector
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CV9S0610
Ref.Sonepar
236379
EAN
8427418019608
Codo (valor):
90°
Altura de escalera porta cables:
60 mm
Anchura de escalera porta cables:
100 mm
Modelo:
Sin conector
Material:
Acero
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


