AISCAN - Curva vertical convexa 90º 150x60 galvanizado senzimir - CX9S0615
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Cambio de dirección - Vertical descendente
Codo (valor) - 90°
Con cubierta / tapa - no
Altura de bandeja porta cables - 60 mm
Anchura de bandeja porta cables - 150 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CX9S0615
Ref.Sonepar
154361
EAN
8427418020895
Cambio de dirección:
Vertical descendente
Codo (valor):
90°
Con cubierta / tapa:
no
Altura de bandeja porta cables:
60 mm
Anchura de bandeja porta cables:
150 mm
Modelo:
Sin conector
Material:
Acero
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


