AISCAN - CURVAS TUBO ACOMETIDA METRICO CA25 - CA25
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Libre de halógenos - no
Para diámetro nominal de tubo - 25 mm
Modelo - Conexión
Con manguito - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CA25
Ref.Sonepar
877
EAN
8427418000255
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
no
Para diámetro nominal de tubo:
25 mm
Modelo:
Conexión
Con manguito:
no
Con apertura y tapa de inspección:
no
Color:
Negro
Curva AISCAN-A acometida diametro 25mm ip5 negro. Las características técnicas según norma une-en 61386-21. Temperatura de utilización -5 + 60ºC. Propagador de la llama no. Influencias externas ip54. Resistencia a la compresión >350 N. Resistencia al impacto >1J A -5ºC. Rigidez dieléctrica >2000V. Resistencia de aislamiento >100 mohm. En cada tubo o curva se suministra un manguito enchufable sin cargo. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.


