AISCAN - DERIVACION T G.S. 150X60 - DHTS0615

Aiscan, S.L.
CopiarCopiar
AISCAN - DERIVACION T G.S. 150X60

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 150 mm

  • Apto para conducto de cable - sí

  • Tipo de fijación - Para atornillar

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DHTS0615

Ref.Sonepar

208509

EAN

8427418018335

Anchura:

150 mm

Apto para conducto de cable:

sí

Tipo de fijación:

Para atornillar

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Color:

Otros

Derivación en T DHT, acabado galvanizado senzimir, según UNE-EN 10346:2010, tornillería necesaria mínimo 6x CTCZ612, 150x60mm.