AISCAN - Entronque plástico caja conexión derivación diámetro 20

Aiscan, S.L.
CopiarCopiar
AISCAN - Entronque plástico caja conexión derivación diámetro 20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 20 mm

  • Modelo - Recto

  • Rosca giratoria - no

  • Tipo de fabricación - Rosca externa

  • Tipo de conexión - Rosca

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EPC20

Ref.Sonepar

755770

EAN

8427418008787

Diámetro nominal:

20 mm

Modelo:

Recto

Rosca giratoria:

no

Tipo de fabricación:

Rosca externa

Tipo de conexión:

Rosca

Tipo de rosca:

Métrico

Material:

Poliamida (PA)

Color:

Gris

Entronque EPC para caja de conexión derivación, diámetro 20mm, fabricado de plástico. Rosca según norma UNE-EN 60423. Diámetro interior mínimo según norma UNE-EN 60423 (tabla 1 - cota d1 min.). La instalación se realizará según instrucciones del R.E.B.T

Un producto de AISCAN

Descubra la serie AISCAN