AISCAN - ENTRONQUE PLÁSTICO CAJA DE CONEXIÓN M-25 - EPC25
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 25 mm
Modelo - Recto
Rosca giratoria - no
Tipo de fabricación - Rosca externa
Tipo de conexión - Rosca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EPC25
Ref.Sonepar
453859
EAN
8427418008794
Diámetro nominal:
25 mm
Modelo:
Recto
Rosca giratoria:
no
Tipo de fabricación:
Rosca externa
Tipo de conexión:
Rosca
Tipo de rosca:
Métrico
Material:
Poliamida (PA)
Color:
Gris
Entronque EPC para caja de conexión derivación, diámetro 25mm, fabricado de plástico. Rosca según norma UNE-EN 60423. Diámetro interior mínimo según norma UNE-EN 60423 (tabla 1 - cota d1 min.). La instalación se realizará según instrucciones del R.E.B.T
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


