AISCAN - MANGUITO ACERO ROSC. M-32

Aislantes Canarios, S.L.,
CopiarCopiar
AISCAN - MANGUITO ACERO ROSC. M-32

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTMR32

Ref.Sonepar

934491

EAN

Manguito tubo AISCAN MTMR metalico roscado diametro 32mm. Las características técnicas según norma une-en 61386-21. La temperatura de utilización -45Aº + 400AºC. La resistencia a la compresión >4000 N. La resistencia al impacto >20J A -45AºC. La resistencia a la corrosión de sistemas de tubos media. Propagador de la llama no. Interior con pintura anticorrosiva. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.

Un producto de AISCAN

Descubra la serie AISCAN