AISCAN - Manguito diámetro 16 enchufable negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Libre de halógenos - no
Modelo - Conexión
Para diámetro nominal de tubo - 16 mm
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MNE16
Ref.Sonepar
200730
EAN
8427418002402
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
no
Modelo:
Conexión
Para diámetro nominal de tubo:
16 mm
Color:
Negro
Manguito AISCAN-MP diametro 16mm enchufable negro. Las características técnicas según norma une-en 61386-21. Temperatura de utilización -5 + 60ºC. Propagador de la llama no. Influencias externas ip54. Resistencia a la compresión >1250 N. Resistencia al impacto >2J A -5ºC. Rigidez dieléctrica >2000V. Resistencia de aislamiento >100 mohm. En cada tubo o curva se suministra un manguito enchufable sin cargo. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


