AISCAN - Manguito diámetro 32 enchufable gris - MGE32
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Libre de halógenos - no
Para diámetro nominal de tubo - 32 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MGE32
Ref.Sonepar
920
EAN
8427418002495
Libre de halógenos:
no
Para diámetro nominal de tubo:
32 mm
Manguito AISCAN-MP diametro 32mm enchufable gris. Las características técnicas según norma une-en 61386-21. Temperatura de utilización -5 + 60ºC. Propagador de la llama no. Influencias externas ip54. Resistencia a la compresión >1250 N. Resistencia al impacto >2J A -5ºC. Rigidez dieléctrica >2000V. Resistencia de aislamiento >100 mohm. En cada tubo o curva se suministra un manguito enchufable sin cargo. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.


