AISCAN - MANGUITO ENCH. LIBRE HALOG. 50 AISCAN

Aiscan, S.L.
CopiarCopiar
AISCAN - MANGUITO ENCH. LIBRE HALOG. 50 AISCAN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Polietileno (PE)

  • Libre de halógenos -

  • Modelo - Conexión

  • Para diámetro nominal de tubo - 50 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MEHF50

Ref.Sonepar

46220

EAN

8427418005908

Material:

Plástico

Calidad de material:

Polietileno (PE)

Libre de halógenos:

Modelo:

Conexión

Para diámetro nominal de tubo:

50 mm

Color:

Gris

Manguito presión MEHF diametro 50 enchufable gris. Las características técnicas según norma une-en 61386-21. La temperatura de utilización es de -5 + 60ºC, propagador de la llama no. Tiene influencias externas ip54, resistencia a la compresión >1250 N y resistencia al impacto >6J A -5ºC y rigidez dieléctrica >2000V, resistencia de aislamiento >100 mohm. En cada tubo o curva se suministra un manguito enchufable sin cargo. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.

Un producto de AISCAN

Descubra la serie AISCAN