AISCAN - MANGUITO ENCHUFABLE LIBRE DE HALÓGENOS EHF M16
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Libre de halógenos - sí
Para diámetro nominal de tubo - 16 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MEHF16
Ref.Sonepar
46215
EAN
8427418005854
Libre de halógenos:
sí
Para diámetro nominal de tubo:
16 mm
Manguito presión MEHF diametro 16 enchufable gris. Las características técnicas según norma une-en 61386-21. La temperatura de utilización es de -5 + 60ºC, propagador de la llama no. Tiene influencias externas ip54, resistencia a la compresión >1250 N y resistencia al impacto >6J A -5ºC y rigidez dieléctrica >2000V, resistencia de aislamiento >100 mohm. En cada tubo o curva se suministra un manguito enchufable sin cargo. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


