AISCAN - MANGUITO LIBRE HALOGENOS

Aiscan, S.L.
CopiarCopiar
AISCAN - MANGUITO LIBRE HALOGENOS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MRHF50

Ref.Sonepar

46213

EAN

8427418003751

Manguito AISCAN-MRHF diametro 50mm roscado gris. Las características técnicas según norma une-en 61386-21. Temperatura de utilización -5 + 90ºC. Propagador de la llama no. Influencias externas ip54. Resistencia a la compresión >1250 N. Resistencia al impacto >6J A -5ºC. Rigidez dieléctrica >2000V. Resistencia de aislamiento >100 mohm. En cada tubo o curva se suministra un manguito roscable sin cargo. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.

Un producto de AISCAN

Descubra la serie AISCAN