AISCAN - Manguito MEHF diámetro 20 enchufable gris

Aiscan, S.L.
CopiarCopiar
AISCAN - Manguito MEHF diámetro 20 enchufable gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MEHF20

Ref.Sonepar

46216

EAN

8427418005861

Manguito presión MEHF diametro 20 enchufable gris. Las características técnicas según norma une-en 61386-21. La temperatura de utilización es de -5 + 60ºC, propagador de la llama no. Tiene influencias externas ip54, resistencia a la compresión >1250 N y resistencia al impacto >6J A -5ºC y rigidez dieléctrica >2000V, resistencia de aislamiento >100 mohm. En cada tubo o curva se suministra un manguito enchufable sin cargo. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.

Un producto de AISCAN

Descubra la serie AISCAN