Fin de vida

AISCAN - Manguito metálico acoplamiento diámetro 25mm - MMA25

Aiscan, S.L.
CopiarCopiar
AISCAN - Manguito metálico acoplamiento diámetro 25mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MMA25

Ref.Sonepar

54373

EAN

8427418011305

Manguito metalico acoplamiento AISCAN-MMA diametro 25mm. Las características técnicas según norma une-en 61386-21. Temperatura de utilización -45º + 400ºC. Resistencia a la compresión >4000 N. Resistencia al impacto >20J A -45ºC. Resistencia a la corrosión de sistemas de tubos media. Propagador de la llama no. Interior con pintura anticorrosiva. La instalación de este producto se realizará según Instrucciones del R.B.T.

Un producto de AISCAN

Descubra la serie AISCAN