AISCAN - Manguito metálico acoplamiento diámetro 32mm - MMA32

Aiscan, S.L.
CopiarCopiar
AISCAN - Manguito metálico acoplamiento diámetro 32mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MMA32

Ref.Sonepar

1181

EAN

8427418011312

Manguito metalico acoplamiento AISCAN-MMA diametro 32mm. Las características técnicas según norma une-en 61386-21. Temperatura de utilización -45º + 400ºC. Resistencia a la compresión >4000 N. Resistencia al impacto >20J A -45ºC. Resistencia a la corrosión de sistemas de tubos media. Propagador de la llama no. Interior con pintura anticorrosiva. La instalación de este producto se realizará según Instrucciones del R.B.T.

Un producto de AISCAN

Descubra la serie AISCAN