Fin de vida

AISCAN - Manguito metálico acoplamiento diámetro 40mm - MMA40

Aiscan, S.L.
CopiarCopiar
AISCAN - Manguito metálico acoplamiento diámetro 40mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MMA40

Ref.Sonepar

54375

EAN

8427418011329

Manguito metalico acoplamiento AISCAN-MMA diametro 40mm. Las características técnicas según norma une-en 61386-21. Temperatura de utilización -45º + 400ºC. Resistencia a la compresión >4000 N. Resistencia al impacto >20J A -45ºC. Resistencia a la corrosión de sistemas de tubos media. Propagador de la llama no. Interior con pintura anticorrosiva. La instalación de este producto se realizará según Instrucciones del R.B.T.

Un producto de AISCAN

Descubra la serie AISCAN