AISCAN - MANGUITO TUBO ENCHUF.LIBRE HALOG. 63 GR.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Libre de halógenos - sí
Modelo - Conexión
Para diámetro nominal de tubo - 63 mm
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MEHF63
Ref.Sonepar
46221
EAN
8427418005915
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Modelo:
Conexión
Para diámetro nominal de tubo:
63 mm
Color:
Gris
Manguito presión MEHF diametro 63 enchufable gris. Las características técnicas según norma une-en 61386-21. La temperatura de utilización es de -5 + 60ºC, propagador de la llama no. Tiene influencias externas ip54, resistencia a la compresión >1250 N y resistencia al impacto >6J A -5ºC y rigidez dieléctrica >2000V, resistencia de aislamiento >100 mohm. En cada tubo o curva se suministra un manguito enchufable sin cargo. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


