AISCAN - Manguito tubo metálico enchufable diámetro 16mm - MTME16

Aiscan, S.L.
CopiarCopiar
AISCAN - Manguito tubo metálico enchufable diámetro 16mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTME16

Ref.Sonepar

1184

EAN

8427418011145

Manguito tubo AISCAN MTME metalico enchufable diametro 16mm. Las características técnicas según norma une-en 61386-21. La temperatura de utilización -45º + 400ºC. Resistencia a la compresión >4000 N. La resistencia al impacto >20J A -45ºC. La resistencia a la corrosión de sistemas de tubos media. Propagador de la llama no. Interior con pintura anticorrosiva. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.

Un producto de AISCAN

Descubra la serie AISCAN