AISCAN - Manguito tubo metálico roscado diámetro 16mm

Aiscan, S.L.
CopiarCopiar
AISCAN - Manguito tubo metálico roscado diámetro 16mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTMR16

Ref.Sonepar

37281

EAN

8427418011213

Manguito tubo AISCAN MTMR metalico roscado diametro 16mm. Las características técnicas según norma une-en 61386-21. La temperatura de utilización -45º + 400ºC. La resistencia a la compresión >4000 N. La resistencia al impacto >20J A -45ºC. La resistencia a la corrosión de sistemas de tubos media. Propagador de la llama no. Interior con pintura anticorrosiva. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.

Un producto de AISCAN

Descubra la serie AISCAN