AISCAN - Manguito tubo metálico roscado diámetro 25mm

Aiscan, S.L.
CopiarCopiar
AISCAN - Manguito tubo metálico roscado diámetro 25mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTMR25

Ref.Sonepar

37283

EAN

8427418011237

Manguito tubo AISCAN MTMR metalico roscado diametro 25mm. Las características técnicas según norma une-en 61386-21. La temperatura de utilización -45º + 400ºC. La resistencia a la compresión >4000 N. La resistencia al impacto >20J A -45ºC. La resistencia a la corrosión de sistemas de tubos media. Propagador de la llama no. Interior con pintura anticorrosiva. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.

Un producto de AISCAN

Descubra la serie AISCAN