AISCAN - Manguito tubo metálico roscado diámetro 50mm

Aiscan, S.L.
CopiarCopiar
AISCAN - Manguito tubo metálico roscado diámetro 50mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTMR50

Ref.Sonepar

37286

EAN

8427418011268

Manguito tubo AISCAN MTMR metalico roscado diametro 50mm. Las características técnicas según norma une-en 61386-21. La temperatura de utilización -45º + 400ºC. La resistencia a la compresión >4000 N. La resistencia al impacto >20J A -45ºC. La resistencia a la corrosión de sistemas de tubos media. Propagador de la llama no. Interior con pintura anticorrosiva. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.

Un producto de AISCAN

Descubra la serie AISCAN