AISCAN - MTS TUBO AISCAN TEI-32
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
TEI32
Ref.Sonepar
934602
EAN
Tubo AISCAN-TEI corrugado diametro 32 PVC gris para canalizaciones empotradas ordinarias embebidas en hormigón y para canalizaciones precableadas. Las características técnicas según norma une-en 61386-22. Es que la composición es de PVC rígido y la resistencia a la compresión >750 N y la resistencia al impacto >2J A -5AºC tiene una temperatura de utilización -5+60AºC curvable. Consta de una rigidez dieléctrica >2000V y una resistencia de aislamiento >100 mohm, tiene unas influencias externas ip54, no es propagador de la llama con guía de acero incorporada tiene unos accesorios a utilizar AISCAN-MP color gris. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


