AISCAN - PLACA PPC 250/1000 BILINGÜE (6700157) - P100ENB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Calidad de material - Otros
Impermeable - sí
Con símbolo de alerta/información - sí
Con texto de alerta/información - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
P100ENB
Ref.Sonepar
453866
EAN
8499092525379
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Impermeable:
sí
Con símbolo de alerta/información:
sí
Con texto de alerta/información:
sí
Anchura:
250 mm
Altura:
1000 mm
Color:
Amarillo


