AISCAN - Tabique separador coliso 50 galvanizado senzimir
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Bandeja de cables
Material - Otros
Calidad de material - Otros
Tipo de fabricación - Pieza estampada por inyección
Longitud - 3000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TSCS50
Ref.Sonepar
152453
EAN
8427418014269
Apto para:
Bandeja de cables
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Tipo de fabricación:
Pieza estampada por inyección
Longitud:
3000 mm
Altura:
50 mm
Color:
Otros
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


