AISCAN - TAPA CURVA 90° G.S. 100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 100 mm
Apto para conducto de cable - sí
Tipo de fijación - Para atornillar
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TCH9S100
Ref.Sonepar
236374
EAN
8427418018007
Anchura:
100 mm
Apto para conducto de cable:
sí
Tipo de fijación:
Para atornillar
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Color:
Otros
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


