AISCAN - TAPA CURVA 90° G.S. 400 - TCH9S400

Aiscan, S.L.
CopiarCopiar
AISCAN - TAPA CURVA 90° G.S. 400

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 400 mm

  • Apto para conducto de cable - sí

  • Tipo de fijación - Para atornillar

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TCH9S400

Ref.Sonepar

453882

EAN

8427418018045

Anchura:

400 mm

Apto para conducto de cable:

sí

Tipo de fijación:

Para atornillar

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Color:

Otros

Tapa curva 90º, horizontal, 400, acabado galvanizado caliente según UNE-EN 10346. Tornillería necesaria 4x CTCZ612.

Un producto de AISCAN

Descubra la serie AISCAN