AISCAN - Tapa curva vertical cóncava 90º 100 galvanizado senzimir

Aiscan, S.L.
CopiarCopiar
AISCAN - Tapa curva vertical cóncava 90º 100 galvanizado senzimir

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 100 mm

  • Apto para conducto de cable - sí

  • Tipo de fijación - Para atornillar

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TCV9S100

Ref.Sonepar

236380

EAN

8427418020567

Anchura:

100 mm

Apto para conducto de cable:

sí

Tipo de fijación:

Para atornillar

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Color:

Otros

Curva vertical cóncava 90º, 100, acabado galvanizado senzimir según UNE-EN 10346. Tornillería necesaria 4x CTCZ612.

Un producto de AISCAN

Descubra la serie AISCAN