AISCAN - Tapa curva vertical convexa 90º 100x60 galvanizado senzimir

Aiscan, S.L.
CopiarCopiar
AISCAN - Tapa curva vertical convexa 90º 100x60 galvanizado senzimir

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 100 mm

  • Apto para conducto de cable -

  • Tipo de fijación - Para atornillar

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TCX9S0610

Ref.Sonepar

236376

EAN

8427418027771

Anchura:

100 mm

Apto para conducto de cable:

Tipo de fijación:

Para atornillar

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Color:

Otros

Tapa curva vertical convexa 90º, 100x60, acabado galvanizado senzimir, según UNE-EN 10346.

Un producto de AISCAN

Descubra la serie AISCAN