AISCAN - TAPA DERIVACION G.S. T 150

Aiscan, S.L.
CopiarCopiar
AISCAN - TAPA DERIVACION G.S. T 150

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 150 mm

  • Apto para conducto de cable -

  • Apto para escalera porta cables - no

  • Tipo de fijación - Para atornillar

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TDHTS150

Ref.Sonepar

208510

EAN

8427418019295

Anchura:

150 mm

Apto para conducto de cable:

Apto para escalera porta cables:

no

Tipo de fijación:

Para atornillar

Material:

Acero

Color:

Otros

Tapa derivación "T", 150, galvanizado senzimir según UNE-EN 10346. Tornillería necesaria 6x CTCZ612.

Un producto de AISCAN

Descubra la serie AISCAN