AISCAN - TAPA UNIVERSAL BAND./CAN.400 GALV.SENZ.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ancho de cobertura - 400 mm
Grosor del material - 0.8 mm
Apto para conducto de cable - sí
Apto para bandeja de tela de alambre - sí
Longitud - 3000 mm
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
TUBCS40
Ref.Sonepar
91285
EAN
8427418015235
Ancho de cobertura:
400 mm
Grosor del material:
0.8 mm
Apto para conducto de cable:
sí
Apto para bandeja de tela de alambre:
sí
Longitud:
3000 mm
Tipo de fijación:
Encajado a presión
Material:
Acero
Color:
Otros
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


