AISCAN - Tapa universal bandeja canal 150 galvanizado senzimir
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ancho de cobertura - 150 mm
Grosor del material - 0.8 mm
Apto para conducto de cable - sí
Apto para bandeja de tela de alambre - sí
Longitud - 3000 mm
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
TUBCS15
Ref.Sonepar
91282
EAN
8427418015204
Ancho de cobertura:
150 mm
Grosor del material:
0.8 mm
Apto para conducto de cable:
sí
Apto para bandeja de tela de alambre:
sí
Longitud:
3000 mm
Tipo de fijación:
Encajado a presión
Material:
Acero
Color:
Otros
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


