AISCAN - Tapón obturación Aiscan-DP diámetro 110 IP9 negro

Aiscan, S.L.
CopiarCopiar
AISCAN - Tapón obturación Aiscan-DP diámetro 110 IP9 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Para diámetro nominal de tubo - 110...110 mm

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TP110

Ref.Sonepar

762586

EAN

8427418002761

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Para diámetro nominal de tubo:

110...110 mm

Color:

Negro

Conductos plásticos. Tubos plásticos canalizaciones accesorios. Electricidad. Tapón obturación Aiscan-DP diámetro 110 IP9 negro

Un producto de AISCAN

Descubra la serie AISCAN