AISCAN - Te blindada diámetro 25

Aiscan, S.L.
CopiarCopiar
AISCAN - Te blindada diámetro 25

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Libre de halógenos - no

  • Para diámetro nominal de tubo - 25 mm

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

T25

Ref.Sonepar

82236

EAN

8427418008985

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Para diámetro nominal de tubo:

25 mm

Color:

Gris

Conductos plásticos. Tubos plásticos accesorios. Electricidad. Te blindada diámetro 25

Un producto de AISCAN

Descubra la serie AISCAN