AISCAN - Tubo Aiscan-C corrugado diámetro 32 negro

Aiscan, S.L.
CopiarCopiar
AISCAN - Tubo Aiscan-C corrugado diámetro 32 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Libre de halógenos:

no

Diámetro exterior:

32 mm

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 32 mm

  • Material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Resistencia compresiva - 320 N

  • Temperatura de trabajo - -5...60 °C

  • Grado de protección (IP) - IP54

Packaging

  • 50 Unid.

Referencia del fabricante

C32

Ref.Sonepar

874

EAN

8427418004925

Diámetro nominal:

32 mm

Material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Resistencia compresiva:

320 N

Temperatura de trabajo:

-5...60 °C

Grado de protección (IP):

IP54

Radio de curva, estática:

96 mm

Resistente al aceite:

no

Color:

Negro

Material de revestimiento:

Sin funda

Acelerador de llamas:

no

Resistencia a la flexión:

Flexible

Libre de halógenos:

no

Revestimiento interno de alta conducción:

no

Diámetro interior:

24.3 mm

Diámetro exterior:

32 mm

Tubo AISCAN-C corrugado diametro 32 negro de PVC para canalizaciones empotradas ordinarias (paredes, techos y falsos techos), para cualquier obra o construcción en general. Las características técnicas según norma une-en 61386-22 son de composición PVC rígido y tiene una resistencia a la compresión >320 N y una resistencia al impacto >1J A -5ºC su temperatura de utilización -5+60ºC curvable y tiene influencias externas ip54, no es propagador de la llama. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.

Un producto de AISCAN

Descubra la serie AISCAN