AISCAN - Tubo Aiscan-CHF corrugado diámetro 16 IP5 gris - CHF16
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 16 mm
Material - Poliamida (PA)
Resistencia compresiva - 320 N
Temperatura de trabajo - -5...90 °C
Grado de protección (IP) - IP54
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
CHF16
Ref.Sonepar
43107
EAN
8427418002815
Diámetro nominal:
16 mm
Material:
Poliamida (PA)
Resistencia compresiva:
320 N
Temperatura de trabajo:
-5...90 °C
Grado de protección (IP):
IP54
Radio de curva, estática:
48 mm
Resistente al aceite:
no
Color:
Gris
Material de revestimiento:
Sin funda
Acelerador de llamas:
no
Resistencia a la flexión:
Flexible
Libre de halógenos:
sí
Revestimiento interno de alta conducción:
no
Diámetro interior:
10.7 mm
Diámetro exterior:
16 mm
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


