AISCAN - Tubo Aiscan-CHF corrugado diámetro 20 IP5 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 20 mm
Material - Poliamida (PA)
Resistencia compresiva - 320 N
Temperatura de trabajo - -5...90 °C
Grado de protección (IP) - IP54
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
CHF20
Ref.Sonepar
43108
EAN
8427418002822
Diámetro nominal:
20 mm
Material:
Poliamida (PA)
Resistencia compresiva:
320 N
Temperatura de trabajo:
-5...90 °C
Grado de protección (IP):
IP54
Radio de curva, estática:
60 mm
Resistente al aceite:
no
Color:
Gris
Material de revestimiento:
Sin funda
Acelerador de llamas:
no
Libre de halógenos:
sí
Revestimiento interno de alta conducción:
no
Diámetro interior:
13.4 mm
Diámetro exterior:
20 mm
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


